Portwest 3 Point Comfort Harness Red

Nr art.: FP17RER
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Kolor czerwony
Rodzaj produktu Uprząż bezpieczeństwa
Materiał pasa Poliester
Masa netto maks 100 kg
Liczba uch do mocowania 3 szt.
Rozmieszczenie uch do mocowania lewe; prawe; tył
Wielkości międzynarodowe onesize
Wyścielenie Wyściółka pleców
Norma EN 358; EN 361

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu FP17RER
EAN / GTIN 5036108322923
Numer producenta FP17RER
Numer L L01840 169
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Ergonomic harness with a sliding dorsal D-ring. Features two chest loops, a breathable contoured back pad, two side D-rings and flat bar buckles which are easy to use and fail safe. Constructed using polyester straps for ultimate durability. The waist, chest and leg adjusters offer excellent fit and user comfort.

Cecha szcz.:

  • Rear D-ring for keys or ID cards
  • Chest loops
  • Durable metal buckles with easy access
  • Max rated load 100kg
  • Retail box which aids presentation for retail sales
  • CE certified

Norma:

  • EN 361:2002 (Pass)
  • EN 358:2018 (Pass)

Materiał:

Material: Polyester Webbing; Alloy Steel, Heat Treated;