3 točkovni varovalni pas Portwest Comfort Red R

Št. art.: FP17RER
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
Smernica/oznaka oznaka CE
Barva rdeča
Vrsta izdelka varovalni pas
Material, trak Poliester
Neto teža maks. 100 kg
Število pritrdilnih ušes 3 kos
Namestitev pritrdilnega ušesa desno; levo; zadaj
Mednarodna velikost onesize
Oblazinjenje hrbtna podloga
Standard EN 358; EN 361

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka FP17RER
EAN/GTIN 5036108322923
Številka proizvajalca FP17RER
L-število L01840 169
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Ergonomski varovalni pas z drsnim hrbtnim D-obročkom. Ima dve zanki na prsih, zračno oblikovano hrbtišče, dva stranska D- obročka in ploščate zaponke, ki so enostavne za uporabo in varne. Izdelan je iz poliestrskih trakov za popolno vzdržljivost. Nastavki za pas, prsni koš in noge zagotavljajo odlično prileganje in udobje uporabnika.

Lastnosti:

  • D-rinka zadaj Za ključe ali osebne izkaznice
  • Zanke na prsih
  • Kovinske zaponke
  • Nosilnost max. 100kg
  • Maloprodajna embalaža za prodajo na drobno
  • Certifikat CE

Standard:

  • EN 361:2002 (Pass)
  • EN 358:2018 (Pass)

Material:

Material: Poliestrska tkanina; Legirano jeklo, toplotno obdelano;