Portwest 2 Point Harness Red

Nr art.: FP12RER
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Kolor Czerwony
Rodzaj produktu Uprząż bezpieczeństwa
Materiał pasa Poliester
Masa netto maks 100 kg
Liczba uch do mocowania 2 szt.
Rozmieszczenie uch do mocowania tył
Norma EN 361

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu FP12RER
EAN / GTIN 5036108218271
Numer producenta FP12RER
Numer L L01840 436
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Lightweight harness with a sliding dorsal D-Ring. Features two chest loops and an adjustable quick release chest strap. Constructed using polyester webbing straps.

Cecha szcz.:

  • Chest loops
  • Dorsal D-ring
  • Chest and leg adjustment points
  • Max rated load 100kg
  • 10 Year shelf life from manufacturing date outlined in product label
  • CE certified
  • UKCA marked
  • Retail box which aids presentation for retail sales

Norma:

  • EN 361:2002

Materiał:

Material: Polyester Webbing; Alloy Steel, Heat Treated;