Arnés Portwest de 2 puntos Red R

Número de artículo: FP12RER
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Directiva / etiquetado Identificación CE
Color rojo
Tipo de producto Arnés
Material correa Poliéster
Peso útil máx. 100 kg
Número de ojales de sujeción 2 ud.
Colocación ojales de sujeción detrás
Norma EN 361

Identificación y clasificación

Número de artículo FP12RER
EAN / GTIN 5036108218271
Número del fabricante FP12RER
Número L L01840 436
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Arnés ergonómico ligero con anilla D dorsal deslizante. Cuenta, en el pecho, con dos lazos y una correa ajustable y con zafado rápido. Construido con cinchas de Poliéster.

Característica:

  • Lazos del pecho
  • Anilla D dorsal
  • Puntos de ajuste en pecho y piernas
  • Carga máxima clasificada 100kg
  • 10 años de vida útil desde la fecha de fabricación, indicado en la hoja del producto
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Norma:

  • EN 361:2002

Material:

Material: Correaje de poliéster; Aleación de acero, con tratamiento térmico;