Digital force gauge with pass-fail function for tensile and compressive force measurements

Nr art.: FE 1K
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu FE 1K
EAN / GTIN 4045761494114
Numer producenta FE 1K
Numer L L40250 103237
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Reversible display with backlighting
  • Secure operability due to the ergonomic design
  • Peak-hold function to capture the peak value or Track function for continuous display of the measurement
  • Can be mounted on all SAUTER test stands up to 1 kN
  • Measuring with tolerance range (limit-setting function): Upper and lower limit adjustable, in pull and push direction. The process is supported by an audible and visual signal
  • Selectable measuring units: N, kN, kgf, ozf, lbf
  • Standard attachments: as shown
  • Delivered in a robust carrying case