Digitální měřič síly s funkcí „vyhovuje/nevyhovuje“ pro měření tahové a tlakové síly

Artiklové číslo: FE 1K
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo FE 1K
EAN / GTIN 4045761494114
Číslo výrobce FE 1K
L-číslo L40250 103237
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Otočný displej s podsvícením
  • Bezpečné ovládání díky ergonomickému designu krytu
  • Funkce Peak Hold pro zaznamenání špičkové hodnoty nebo funkce Track pro průběžné zobrazování naměřených hodnot
  • Lze namontovat na všechny zkušební stoly SAUTER s nosností do 1 kN
  • Měření s tolerančním rozsahem (funkce mezní hodnoty): Nastavitelná horní a dolní mezní hodnota ve směru tahu i tlaku. Proces měření je doprovázen zvukovým a světelným signálem
  • Volitelné jednotky: N, kN, kgf, ozf, lbf
  • Standardní nástavce: jak je znázorněno
  • Dodávka v odolném přepravním kufříku

Ke stažení & dokumenty