Mechaniczny dynamometr FA 500, maks. 500 N, dokładność odczytu 2,5 N

Nr art.: FA 500
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Opakowanie walizka
Gwint przyłącza M6
Wskazanie analogowy
Dokładność 1 %
Jednostka skali N
Maks. wartość zmierzona 500 N
Wartość podziałki skali 2,5 N
Rodzaj produktu dynamometry
Szerokość 232 mm
Wysokość 51 mm
Masa całkowita 0,55 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu FA 500
EAN / GTIN 4045761139961
Numer producenta FA 500
Numer L L40250 2175
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Mechaniczny dynamometr do pomiarów siły rozciągającej i ściskającej
  • Solidna aluminiowa obudowa chroniąca mechanizm przed uderzeniami lub upadkami
  • Najnowocześniejszy, funkcjonalny design
  • Skala podwójna: Wartości w jednostkach niutonów i kg odczytywane równolegle
  • Obrotowa tarcza skalowa ułatwiająca wyzerowanie urządzenia
  • Funkcja HOLD wartości szczytowej za pomocą wskazówki śledzącej
  • Możliwość montażu na wszystkich ręcznych stojakach pomiarowych
  • Wyzerowanie wyświetlacza za pomocą przycisku
  • Standardowe nasadki: jak na zdjęciu, przedłużka: 90 mm

Cecha szcz.:

  • Dokładność pomiaru: 1 % wartości [Max]
  • Wymiary całkowite: szer. × gł. × wys. 232 × 60 × 51 mm
  • Sprawdziany do gwintu UNF: M6
  • Waga netto ok. 0,55 kg