FA 500 mechanický siloměr.

Artiklové číslo: FA 500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal
kufříky
Závitové připojení
M6
Ukazatel
analogová
Přesnost
1 %
Jednotka stupnice
N
Měřená hodnota max.
500 N
Dělení stupnice
2,5 N
Druh produktu
siloměr
Šířka
232 mm
Výška
51 mm
Hmotnost celkem
0,55 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo FA 500
EAN / GTIN 4045761139961
Číslo výrobce FA 500
L-číslo L40250 2175
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Mechanický siloměr pro měření tahové a tlakové síly
  • Robustní hliníkové pouzdro chrání mechanismus před nárazy nebo pády
  • Moderní, funkční design
  • Dvojitá stupnice: Současné odečítání jednotek v Newtonech a kg
  • Otočný číselník pro snadné nulování přístroje
  • Funkce udržení maximální hodnoty pomocí taženého ukazatele
  • Montovatelný na všechny manuální zkušební stolice
  • Nulování displeje stisknutím tlačítka
  • Standardní příslušenství: jak je znázorněno, prodlužovací tyč: 90 mm

Charakteristika:

  • Přesnost měření: 1 % z [Max]
  • Celkové rozměry Š × H × V 232 × 60 × 51 mm
  • Vlákno: M6
  • Čistá hmotnost přibližně 0,55 kg