Mechaniczny dynamometr FA 20, maks. 20 N, dokładność odczytu 0,1 N

Nr art.: FA 20
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
Opakowanie
walizka
Gwint przyłącza
M6
Wskazanie
analogowy
Dokładność
1 %
Jednostka skali
N
Maks. wartość zmierzona
20 N
Wartość podziałki skali
0,1 N
Rodzaj produktu
dynamometry
Długość
232 mm
Szerokość
60 mm
Wysokość
51 mm
masa całkowita
0,55 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu FA 20
EAN / GTIN 4045761139916
Numer producenta FA 20
Numer L L41080 2
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Mechaniczny dynamometr do pomiarów siły rozciągającej i ściskającej
  • Solidna aluminiowa obudowa chroniąca mechanizm przed uderzeniami lub upadkami
  • Najnowocześniejszy, funkcjonalny design
  • Skala podwójna: Wartości w jednostkach niutonów i kg odczytywane równolegle
  • Obrotowa tarcza skalowa ułatwiająca wyzerowanie urządzenia
  • Funkcja HOLD wartości szczytowej za pomocą wskazówki śledzącej
  • Możliwość montażu na wszystkich ręcznych stojakach pomiarowych
  • Wyzerowanie wyświetlacza za pomocą przycisku
  • Standardowe nasadki: jak na zdjęciu, przedłużka: 90 mm

Cecha szcz.:

  • Dokładność pomiaru: 1 % wartości [Max]
  • Wymiary całkowite: szer. × gł. × wys. 232 × 60 × 51 mm
  • Sprawdziany do gwintu UNF: M6
  • Waga netto ok. 0,55 kg

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty