Aparat de măsurare a forței mecanice FA 20.

Cod articol: FA 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Dinamometru

Identificare și clasificare

Cod articol FA 20
EAN / GTIN 4045761139916
Număr producător FA 20
L-Număr L41080 2
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Dinamometru mecanic pentru măsurarea forței de întindere și compresie cu funcție de menținere a vârfului
  • Unitate de citire rotativă pentru o setare ușoară a zero a unității
  • Funcția de menținere a vârfului prin tragere a indicatorului
  • Poate fi montat pe toate standurile de testare manuale
  • Setarea la zero a afișajului prin simpla apăsare a unui buton
  • Livrat într-o husă de transport robustă

Caracteristică:

  • Precizia de măsurare: 1% din [Max]
  • Dimensiuni totale L×P×H 232×60×51 mm
  • Thread: M6
  • Greutate netă aprox. 0,55 kg