simcut BF clamping holder, steel, for grooving unit, WTO

Nr art.: F10.SB16.35-W
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu F10.SB16.35-W
EAN / GTIN 4069769176476
Numer producenta A1SB
Producent/osoba odpowiedzialna SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simcut BF clamp holder
Steel, for groove cutting unit
WTO

Technical parameters:

  • L2 = 35.0 mm
  • For groove cutting unit = WTO
  • L1 = 55.9 mm
  • f = 7.75 mm
  • ØD2 = 38.9 mm
  • ØDmin (min. bore) = 17.0 mm
  • a = 15.75 mm
  • w = 4.0 mm
  • Screwdriver = T15F
  • L = 50.0 mm
  • Screw = ATKH