• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simcut BF Klemmhalter, Stahl, für Nutstoßaggregat, WTO

Artikel-Nr.: F10.SB16.35-W
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer F10.SB16.35-W
EAN / GTIN 4069769176476
Herstellernummer A1SB
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut BF Klemmhalter
Stahl, für Nutstoßaggregat
WTO

Technische Parameter:

  • L2 = 35,0 mm
  • Für Nutstoßaggregat = WTO
  • L1 = 55,9 mm
  • f = 7,75 mm
  • ØD2 = 38,9 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 17,0 mm
  • a = 15,75 mm
  • w = 4,0 mm
  • Schraubendreher = T15F
  • L = 50,0 mm
  • Schraube = ATKH