simcut BF Porte-plaquettes, acier, pour agrégat de rainurage, WTO

Réf.: F10.SB16.35-W
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article F10.SB16.35-W
EAN / GTIN 4069769176476
Réf. fabricant A1SB
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simcut BF
Acier, pour agrégat de rainurage
WTO

Paramètres techniques:

  • L2 = 35,0 mm
  • Pour agrégat de rainurage = WTO
  • L1 = 55,9 mm
  • f = 7,75 mm
  • ØD2 = 38,9 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 17,0 mm
  • a = 15,75 mm
  • w = 4,0 mm
  • Tournevis = T15F
  • L = 50,0 mm
  • Vis = ATKH