{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Poliester | 100 % | |
| Seria | EV4 | |
| Oznaczenie producenta | EV4 T-Shirt; Leichtes T-Shirt S/S | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | czarny | |
| Skład tkaniny | Poliester | |
| Rodzaj produktu | T-shirty | |
| Wielkości międzynarodowe | 4XL | |
| Kształt | Zwykłe | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Długość rękawa | Z krótkim rękawem | |
| Właściwości | Szybkoschnące; oddychająca |
| Numer artykułu | EV411BKR4XL | |
| EAN / GTIN | 5036108477302 | |
| Numer producenta | EV411BKR4XL | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |