{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | szare; czerwony | |
| Wersja | wersja gładka | |
| Materiał nasadki ochronnej | z tworzywa sztucznego | |
| Rodzaj produktu | Ściski | |
| Rodzaj ścisku | Zwornice do doklejek | |
| Zasięg min. c | 0 mm | |
| Zasięg maks. | 45 mm | |
| Rozstaw min. a; b | 10 mm | |
| Rozstaw maks. a; b | 55 mm | |
| Materiał ramion napinających | aluminium | |
| Materiał szyny ślizgowej | stal | |
| Gwint wrzeciona | Gwint trapezowy | |
| Tryb obsługi | Obsługa jednoręczna | |
| Możliwość użycia do | drewno | |
| Z płytą dociskową | tak | |
| Kształt powierzchni mocowania | kształt prostokątny | |
| Powierzchnie mocujące z osłoną | tak | |
| Kształt kabłąka | Kształt C | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | EKT55 | |
| EAN / GTIN | 4008158026473 | |
| Numer producenta | EKT55 | |
| Numer L | L80030 352 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |