Presse à chants une main EKT55

Réf.: EKT55
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
Couleur gris; Rouge
Exécution aspect lisse
Matériau capuchon de protection plastique
Type de produit serre-joints
Type de serre-joints Serre-joints
Porte-à-faux min. c 0 mm
Porte-à-faux max. 45 mm
Capacité de serrage min. a; b 10 mm
Ecartement max. a; b 55 mm
Matériau bras de serrage aluminium
Matériau rail coulissant acier
Filetage tige filetages trapézoïdaux
Mode de fonctionnement une main
Pour bois
Avec plaque de pression oui
Forme surface de serrage aspect anguleux
Surfaces de serrage avec capuchon de protection oui
Forme coulisseau forme en C
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article EKT55
EAN / GTIN 4008158026473
Réf. fabricant EKT55
Article hors catalogue L80030 352
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Description

Description:

  • Pour une utilisation rapide d'une seule main
  • Poids léger
  • Ouverture jusqu'à 55 mm

Caractéristique(s):

  • Matériau / surface :
    • Branches en aluminium
    • Broche avec filetage trapézoïdal en acier laminé, bruni
    • Plaque de pression en acier, pressée à froid, galvanisée
    • Capuchons de protection en plastique
    • Pièces en plastique restantes

Avantage(s):

Double broche unique
  • La broche extérieure déplace les mâchoires de pression, la broche intérieure génère la pression côté face. Et avec la poignée en plastique résistante aux chocs à une main, vous avez toutes les tâches et applications dans le poignée, même seul.
Mâchoires d'impression à grande surface
  • Tension de manière antidérapante et douce, avec une portée maximale de 55 mm. Les mâchoires d'impression à grande surface avec un revêtement souple incolore intégré en permanence le rendent possible.
Plateau de pression mobile
  • La plaque de pression de grande surface est montée mobile.
Boîtier léger en aluminium
  • Petit poids, grand effet. Le boîtier en aluminium à optimisation statique est le corps protégé contre la corrosion de la pince de bord à une main EKT.

Utilisation:

  • Aménagement intérieur
  • Travaux d’ameublement et d'ébénisterie
  • Pour serrer les arêtes et les faces avant

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • généralement enlever la saleté
    • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée
    • Nettoyer régulièrement, en fonction du degré de contamination