Jednoruční hranová svěrka EKT55

Artiklové číslo: EKT55
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barva šedá; červená
Provedení hladké
Materiál ochranný kryt plast
Druh produktu Svěrky
Typ svěrky Hranová svěrka
Vyložení min. c 0 mm
Vyložení max. 45 mm
Šířka upnutí min. a; b 10 mm
Šířka upnutí max. a; b 55 mm
Materiál napínacích ramen hliník
Materiál kluzné kolejnice ocel
Závitové vřeteno Trapézový závit
Režim ovládání Jednoruční
Vhodné pro dřevo
S tlakovou deskou ano
Tvar upínací plochy hranatý
Upínací plochy s ochranným krytem ano
Tvar třmenu Tvar C
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo EKT55
EAN / GTIN 4008158026473
Číslo výrobce EKT55
L-číslo L80030 352
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Popis:

  • Pro rychlé ovládání jednou rukou
  • Nízká hmotnost
  • Rozpětí až 55 mm

Charakteristika:

  • Materiál / povrch:
    • Hliníkové chrámy
    • Vřeteno s lichoběžníkovým závitem z oceli válcované, leštěné
    • Tlaková deska z oceli, lisovaná za studena, pozinkovaná
    • Plastové ochranné krytky
    • Zbývající plastové díly

Výhoda:

Unikátní dvojité vřeteno
  • Vnější vřeteno pohybuje tlakovými čelistmi, vnitřní vřeteno vytváří tlak na čelní straně. A díky nárazuvzdorné, jednoruční plastové rukojeti máte všechny své úkoly a aplikace pod kontrolou.
Velkoplošné tiskové čelisti
  • Napětí neklouzavým a jemným způsobem, s maximálním rozpětím 55 mm. Velkoplošné tiskové čelisti s trvale integrovaným bezbarvým jemným povlakem umožňují tisk.
Pohyblivá tlaková deska
  • Velkoplošná tlaková deska je pohyblivě namontována.
Lehké hliníkové pouzdro
  • Malá váha, velký efekt. Staticky optimalizovaný hliníkový kryt je antikorozní těleso šikovné jednoruční svorky EKT.

Použití:

  • Práce v interiéru
  • Truhlářské a nábytkářské práce
  • K upínání hran a čelních stran

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte
    • Čistěte v pravidelných cyklech, v závislosti na stupni znečištění