{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 5010 | |
| Część opisana | Cały artykuł; Płyty robocze | |
| Konstrukcja z rur stalowych | tak | |
| Odcień, Niebieskie | Niebieski enzians | |
| Odcień, Brązowy | Beżowo-brązowy | |
| Część opisana | Tragrahmen; Fachböden | |
| Materiał | drewno; Płyta wiórowa | |
| Kolor | niebieskie; Brązowy | |
| Dekory | listwy bukowe | |
| Szerokość | 615 mm | |
| Wysokość | 32 mm | |
| Nośność | 80 kg | |
| Rodzaj produktu | półki |
| Numer artykułu | E4195ET | |
| EAN / GTIN | 4017976040950 | |
| Numer producenta | E4195ET | |
| Numer L | L90080 947 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |