Inhangbare etages

Artikelnummer: E4195ET
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Aflegbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer E4195ET
EAN/GTIN 4017976040950
Nummer fabrikant E4195ET
L-nummer L90080 947

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Etage van houten plaat. toplaag beukendecor. Draagvermogen per etage 80 kg.

Kenmerk:

Totale breedte (mm): 615
Totale hoogte (mm): 32
Totaal draagvermogen (kg): 80
Kleur: beukendecor