• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Estante para colgar

Número de artículo: E4195ET
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Estante de almacenamiento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo E4195ET
EAN / GTIN 4017976040950
Número del fabricante E4195ET
Número L L90080 947

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

De tablones derivados de madera. Superficie de haya. Capacidad de carga por estante 80 kg.

Característica:

Ancho total (mm): 615
Altura total (mm): 32
Capacidad total de carga (kg): 80
Color: haya