Nożyczki wielofunkcyjne D820-200

Nr art.: D820-200
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita 200 mm
Długość skrawania 80 mm
Materiał ocynkowane; stal szlachetna (INOX)
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Rodzaj produktu Nożyczki uniwersalne
Właściwości nożyczek nierdzewne
Właściwość uchwytu uchwyt z 2 rodzajów materiału
Kolor Czarny
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu D820-200
EAN / GTIN 4010220029985
Numer producenta D820-200
Numer L L80080 11
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Ostrza ze stali nierdzewnej
  • Wygodne uchwyty z wkładką z miękkiego materiału
  • Pakowane przez SB

Cecha szcz.:

  • długość całkowita: 200 mm
  • długość całkowita: 7 7/8 ″
  • Materiał / Powierzchnia:
    • Ostrza ze stali nierdzewnej z powłoką z tworzywa sztucznego dwuskładnikowego
    • Elementy złączne ze stali ocynkowanej
  • długość cięcia: 3 1/3 ″
  • długość cięcia: 80 mm

Zastosowanie:

  • Zrób to sam
  • Budżet
  • Cięcie w domu jak profesjonaliści

Wskazówka:

  • Ostrzeżenia dotyczące zagrożeń:
    • Nożyce ręczne do blachy można stosować wyłącznie do cięcia cienkich blach z miękkich metali lub stali. Nie nadają się do przecinania okrągłych i kwadratowych elementów metalowych, takich jak np. drut.
    • Narzędzia tnące można używać wyłącznie ręcznie, bez dodatkowych przyrządów.
    • Podczas pracy należy nosić okulary ochronne i rękawice; odłamane części mogą spowodować obrażenia u pracowników i osób postronnych.
    • Niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia osób lub uszkodzenia mienia.
    • Przed rozpoczęciem prac przy instalacjach elektrycznych należy odłączyć je od źródła zasilania. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
    • Należy zawsze kierować ostrza nożyczek i noży w stronę przeciwną do ciała.
    • Narzędzia tnące należy zawsze odkładać z zamkniętymi ostrzami w dobrze widocznym miejscu. Uchwyt wskazuje właśnie na Ciebie!
    • Narzędzia tnące należy przechowywać oddzielnie! Chroni ostrza i Twoje palce!
    • Narzędzia tnące należy regularnie ostrzyć, aby były ostre! W przypadku tępych narzędzi tnących ryzyko odniesienia obrażeń jest większe, a do osiągnięcia tej samej wydajności cięcia trzeba włożyć więcej siły.
  • Wskazówki dotyczące pielęgnacji:
    • Ogólne usuwanie zabrudzeń
    • Należy regularnie smarować połączenia śrubowe po wewnętrznej stronie ostrza olejem