• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mehrzweck-Schere D820-200

Artikel-Nr.: D820-200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge gesamt 200 mm
Schneidenlänge 80 mm
Material Edelstahl (INOX); verzinkt
Güte- und Prüfsiegel keine
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Produktart Universal-Schere
Eigenschaften Schere rostfrei
Eigenschaft Griff 2K-Griff
Farbe schwarz
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer D820-200
EAN / GTIN 4010220029985
Herstellernummer D820-200
L-Nummer L80080 11
Hersteller/verantwortliche Person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schneiden aus rostfreiem Stahl
  • Komfortable Griffaugen mit Weichstoffeinlage
  • SB‐verpackt

Merkmal:

  • Gesamtlänge: 200 mm
  • Gesamtlänge: 7 7/8 ″
  • Material / Oberfläche:
    • Klingen aus rostfreiem Edelstahl mit 2-Komponenten-Kunststoff umspritzt
    • Verbindungselemente aus Stahl, verzinkt
  • Schnittlänge: 3 1/3 ″
  • Schnittlänge: 80 mm

Verwendung:

  • DIY
  • Haushalt
  • Auch zuhause schneiden wie die Profis

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Handblechscheren dürfen nur zum Trennen von dünnen Blechen aus weichen Metallen oder Stahl verwendet werden. Sie sind nicht geeignet zum Durchtrennen von runden und eckigen Metallformen wie z. B. Draht.
    • Schneidwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel benutzt werden.
    • Beim Arbeiten Schutzbrille und Handschuhe tragen, Abgeschnittene Teile können Werker und Umstehende verletzen.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Für Arbeiten an elektrischen Einrichtungen ist die Verbindung zur Stromquelle zu unterbrechen. Sonst könnte ein elektrischer Schlag erfolgen.
    • Schnittrichtung von Scheren und Messern stets abweisend vom Körper führen.
    • Schneidwerkzeuge immer mit geschlossenen Schneiden an einem gut sichtbaren Platz ablegen. Der Handgriff weist dabei auf Sie!
    • Bewahren Sie Schneidwerkzeuge getrennt auf! Es schont die Schneiden und Ihre Finger!
    • Schneidwerkzeuge sind regelmäßig zu schärfen! Bei stumpfen Schneidwerkzeugen ist das Verletzungsrisiko größer und es muss mehr Kraft für die gleiche Schneidleistung aufgebracht werden.
  • Pflegehinweise:
    • Generell Schmutz entfernen
    • Schraubenverbindung regelmäßig an den Innenseiten der Klinge ölen