{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Nożyczki uniwersalne | |
| Kształt ostrzy | proste | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Długość całkowita | 180 mm | |
| Długość skrawania | 31 mm | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Powierzchnia | niklowany | |
| Kolor | Srebrna | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | D70-1 | |
| EAN / GTIN | 4010220001875 | |
| Numer producenta | D70-1 | |
| Numer L | L80080 24 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |