Cesoia per orafi D70-1

Codice art.: D70-1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Sigillo di qualità e test Nessuna
Zona di protezione ESD (EPA) no
Colore argento
Tipo di prodotto Forbici universali
Forma del tagliente forma diritta
Lunghezza tagliente 31 mm
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie nichelato
Lunghezza complessiva 180 mm
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo D70-1
EAN / GTIN 4010220001875
Codice del produttore D70-1
Numero-L L80080 24
Produttore/persona responsabile BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descrizione

Descrizione:

  • Impugnature chiuse
  • Completamente nichelato

Proprietà:

  • Versione: Taglio dritto
  • Lunghezza complessiva: 180 mm
  • Lunghezza complessiva: 7″
  • Materiale / superficie:
    • Parti di taglio in acciaio forgiato nichelato
    • Dispositivi di fissaggio in acciaio nichelato
  • Lunghezza di taglio: 1 1/4″
  • Lunghezza di taglio: 31 mm

Uso:

  • Costruzione in metallo
  • Oreficeria
  • Taglio di alta precisione

Nota:

  • Avvertenze di pericolo:
    • Le cesoie manuali devono essere utilizzate solo per il taglio di lamiere sottili di metallo tenero o acciaio. Non sono adatti per il taglio di forme metalliche rotonde e quadrate, come il filo.
    • Gli utensili da taglio devono essere utilizzati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • Indossare occhiali e guanti di sicurezza durante il lavoro; le parti tagliate possono ferire i lavoratori e gli astanti.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Quando si eseguono interventi su apparecchiature elettriche, scollegare la fonte di alimentazione. In caso contrario, potrebbe verificarsi una scossa elettrica.
    • Guidare sempre la direzione di taglio di forbici e coltelli lontano dal corpo.
    • Posizionare sempre gli utensili da taglio in un luogo ben visibile con i taglienti chiusi. La maniglia punta a te!
    • Riporre gli utensili da taglio separatamente! Il taglio e le dita sono facili!
    • Gli utensili da taglio devono essere affilati regolarmente! Per gli utensili da taglio smussati, il rischio di lesioni è maggiore e deve essere applicata una forza maggiore per le stesse prestazioni di taglio.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • In genere rimuovere lo sporco
    • Lubrificare regolarmente il raccordo a vite all'interno della lama