{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | garant ciseaux universels | |
| Forme de l’arête | forme droite | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Longueur totale | 180 mm | |
| Longueur de coupe | 31 mm | |
| Label de qualité et de contrôle | sans | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Couleur | argent | |
| Surface | nickelé | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | D70-1 | |
| EAN / GTIN | 4010220001875 | |
| Réf. fabricant | D70-1 | |
| Article hors catalogue | L80080 24 | |
| Fabricant/personne responsable | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |