Nożyczki kombinowane proste D47-2

Nr art.: D47-2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kształt ostrzy proste
Długość całkowita 140 mm
Długość skrawania 31 mm
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czarny
Rodzaj produktu Nożyce uniwersalne
Właściwość uchwytu uchwyt z 2 rodzajów materiału
Materiał stal szlachetna (INOX)
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu D47-2
EAN / GTIN 4010220030172
Numer producenta D47-2
Numer L L80080 43
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Uchwyt ERGO zapewniający pracę bez zmęczenia
  • Ostrza ze stali nierdzewnej
  • pakowane w opakowaniach SB do samodzielnego pakowania

Cecha szcz.:

  • długość całkowita: 140 mm
  • długość całkowita: 5 1/2 ″
  • Materiał / Powierzchnia:
    • Ostrza ze stali nierdzewnej z powłoką z tworzywa sztucznego dwuskładnikowego
    • Elementy złączne ze stali ocynkowanej
  • długość cięcia: 1 1/4 ″
  • długość cięcia: 31 mm

Zastosowanie:

  • Wykończenie wnętrz
  • Konstrukcja szkieletowa
  • Zrób to sam
  • Prace stolarskie i meblarskie
  • budownictwo suche
  • Cieślarstwo i budownictwo drewniane
  • Budżet
  • Kemping i podróże
  • Uniwersalny i wszechstronny MULTI-Talent

Wskazówka:

  • Ostrzeżenia dotyczące zagrożeń:
    • Nożyce ręczne do blachy można stosować wyłącznie do cięcia cienkich blach z miękkich metali lub stali. Nie nadają się do przecinania okrągłych i kwadratowych elementów metalowych, takich jak np. drut.
    • Narzędzia tnące można używać wyłącznie ręcznie, bez dodatkowych przyrządów.
    • Podczas pracy należy nosić okulary ochronne i rękawice; odłamane części mogą spowodować obrażenia u pracowników i osób postronnych.
    • Niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia osób lub uszkodzenia mienia.
    • Przed rozpoczęciem prac przy instalacjach elektrycznych należy odłączyć je od źródła zasilania. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
    • Należy zawsze kierować ostrza nożyczek i noży w stronę przeciwną do ciała.
    • Narzędzia tnące należy zawsze odkładać z zamkniętymi ostrzami w dobrze widocznym miejscu. Uchwyt wskazuje właśnie na Ciebie!
    • Narzędzia tnące należy przechowywać oddzielnie! Chroni ostrza i Twoje palce!
    • Narzędzia tnące należy regularnie ostrzyć, aby były ostre! W przypadku tępych narzędzi tnących ryzyko odniesienia obrażeń jest większe, a do osiągnięcia tej samej wydajności cięcia trzeba włożyć więcej siły.
  • Wskazówki dotyczące pielęgnacji:
    • Ogólne usuwanie zabrudzeń
    • Należy regularnie smarować połączenia śrubowe po wewnętrznej stronie ostrza olejem