{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Forma del tagliente | forma diritta | |
| Lunghezza complessiva | 140 mm | |
| Lunghezza tagliente | 31 mm | |
| Sigillo di qualità e test | Nessuna | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Colore | nero | |
| Tipo di prodotto | Cesoia combinata | |
| Caratteristica maniglia | Impugnatura in bicomponente | |
| Materiale | acciaio legato (INOX) | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | D47-2 | |
| EAN / GTIN | 4010220030172 | |
| Codice del produttore | D47-2 | |
| Numero-L | L80080 43 | |
| Produttore/persona responsabile | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |