Seaming and clinching pliers 45° bent (PVC-coated handle) D34-60-P

Nr art.: D34-60-P
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czarny
Położenie szczęk odsadzone
Kątowniki, odsadzone 45 stopni
Szerokość szczęk 60 mm
Typ przegubu Przegub przetykowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce płaskie / okrągłe
Materiał Blacha stalowa wysokiej jakości
Powierzchnia lakierowane proszkowo
Metoda produkcji Kute
Długość całkowita L 270 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu D34-60-P
EAN / GTIN 4010220021972
Numer producenta D34-60-P
Numer L L80050 42
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Forged in quality steel
  • Black powder coated
  • PVC-coated handle
  • Minimum jaw depth straight 60 mm
  • Minimum jaw depth bent 50 mm

Cecha szcz.:

  • Execution commercial: Pushed through
  • Shape: 45° bent
  • Overall length: 10 3/4″
  • Overall length: 270 mm
  • Material / surface:
    • Scissor parts made of forged steel, handle ends PVC coated
  • Mole width: 60 mm

Zastosowanie:

  • Metal construction
  • Plumbing
  • Special tools for specialists

Wskazówka:

  • Danger warnings:
    • Wear safety goggles and gloves while working. Cut parts can injure workers and bystanders.
    • Disconnect the connection to the power supply when carrying out work on electrical equipment. Otherwise, you may get an electric shock.
    • Never use pliers as a hammer.
    • Check the jaws for wear. Worn jaws cause slipping and result in accidents.
    • Grip pliers are only suitable for fixing workpieces for a short time.
  • Care instructions:
    • Clean the rails with solvent
    • Regularly oil the joint area