{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Güte- und Prüfsiegel | keine | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Farbe | schwarz | |
| Stellung Backen/Maul | abgewinkelt | |
| Winkel, abgewinkelt | 45 Grad | |
| Breite Backen/ Maul | 60 mm | |
| Art Gelenk | durchgestecktes Gelenk | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Flach- / Rundzange | |
| Material | Qualitäts-Stahlblech | |
| Oberfläche | pulverbeschichtet | |
| Herstellungsverfahren | geschmiedet | |
| Länge gesamt L | 270 mm |
| Artikelnummer | D34-60-P | |
| EAN / GTIN | 4010220021972 | |
| Herstellernummer | D34-60-P | |
| L-Nummer | L80050 42 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |