Alicate de plegado curvado 45° (mangos revestidos con PVC) D34-60-P

Número de artículo: D34-60-P
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Zona de protección ESD (EPA) no
Color negro
Posición mordazas / boca acodadas
Ángulo, acodadas 45 grados
Anchura de mordazas/boca 60 mm
Tipo de articulación Articulación empotrada
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates planos / redondos
Material Chapa de acero de alta calidad
Superficie con recubrimiento de polvo
Procedimiento de fabricación Con forjado
Longitud total 270 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo D34-60-P
EAN / GTIN 4010220021972
Número del fabricante D34-60-P
Número L L80050 42
Fabricante/responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descripción

Descripción:

  • Forjado en acero de calidad
  • Recubierto de polvo negro
  • Mango recubierto de PVC
  • Profundidad mínima de la mordaza recta 60 mm
  • Profundidad mínima de la mordaza doblada 50 mm

Característica:

  • Ejecución comercial: Empujado a través
  • Forma: 45° doblado
  • Longitud total: 10 3/4″
  • Longitud total: 270 mm
  • Material / superficie:
    • Piezas de tijera hechas de acero forjado, extremos de mango recubiertos de PVC
  • Ancho de mole: 60 mm

Aplicación:

  • Construcciones metálicas
  • Trabajos de hojalatería
  • Herramientas especiales para especialistas

Nota:

  • Advertencias de peligro:
    • Use gafas de protección y guantes cuando trabaje. Las piezas de corte pueden dañar a los trabajadores y transeúntes.
    • Cuando trabaje en equipos eléctricos, desconecte la fuente de alimentación. De lo contrario, podría ocurrir una descarga eléctrica.
    • Nunca use alicates como martillo!
    • ¡Compruebe las mandíbulas para desgaste! Las mandíbulas desgastadas causan deslizamiento y, por lo tanto, accidentes.
    • ¡Los alicates de agarre solo son adecuados para la fijación a corto plazo de piezas de trabajo!
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad
    • Comercia petróleo regularmente

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript