Corner Seaming and clinching pliers D335

Nr art.: D335
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
Odcień, Czerwony Czerwony płomienny
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Oznaczenie producenta Eck-Falzzange D335
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czerwony; Czarny
Kształt szczęk Szerokie; prostych
Długość szczęk 65 mm
Szerokość szczęk 60 mm
Wykonanie szczęk wersja gładka
Wysięg 65 mm
Typ przegubu Przegub przetykowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce zaciskowe
Materiał Blacha stalowa wysokiej jakości
Powierzchnia Wersja czerniona
Metoda produkcji Kute
Długość całkowita 280 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu D335
EAN / GTIN 9002793211398
Numer producenta D335
Numer L L80050 35
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Forged from quality steel
  • Bronzed
  • PVC‐coated handles
  • Jaw depth 65 mm

Cecha szcz.:

  • Execution commercial: Issued
  • Shape: Straight
  • Overall length: 11″
  • Overall length: 280 mm
  • Material / surface:
    • Scissor parts made of forged steel, handle ends PVC coated
  • Mole width: 60 mm

Wskazówka:

  • Danger warnings:
    • Wear safety goggles and gloves while working. Cut parts can injure workers and bystanders.
    • Disconnect the connection to the power supply when carrying out work on electrical equipment. Otherwise, you may get an electric shock.
    • Never use pliers as a hammer.
    • Check the jaws for wear. Worn jaws cause slipping and result in accidents.
    • Grip pliers are only suitable for fixing workpieces for a short time.
  • Care instructions:
    • Clean the rails with solvent
    • Regularly oil the joint area