{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, rdeča | Plamensko rdeča | |
| Barvni odtenek, črna | Globoko črna | |
| Oznaka proizvajalca | Eck-Falzzange D335 | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Barva | rdeča; črna | |
| Oblika čeljusti/vilic | ravni; široko | |
| Dolžina čeljusti/vilic | 65 mm | |
| Širina čeljusti/vilic | 60 mm | |
| Izvedba čeljusti/vilic | gladko | |
| Previs | 65 mm | |
| Vrsta zgloba | skoznji členek | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | grip klešče/prijemalne klešče/montažne klešče | |
| Material | kvalitetna jeklena pločevina | |
| Površina | brunirano | |
| Postopek izdelave | kovano | |
| Celotna dolžina | 280 mm |
| Številka izdelka | D335 | |
| EAN/GTIN | 9002793211398 | |
| Številka proizvajalca | D335 | |
| L-število | L80050 35 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |