Clește de pliere de colț D335

Cod articol.: D335
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, negru Negru intens
Nuanță, roşu Roșu flacără
Denumirea producătorului Eck-Falzzange D335
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea roşu; negru
Forma fălcilor/gura Lat; drept
Lungimea fălcilor/gurii 65 mm
Lăţime fălci/gură 60 mm
Execuția obrajilor/gurii lis
Cursă maximă 65 mm
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cuprins o singură parte
Tip produs Clește de prindere/ clește de blocare / clește cu blocare
Material Tablă de oțel de calitate
Suprafaţă Brunat
Procesul de fabricație Forjat
Lungimea totală 280 mm

Identificare și clasificare

Cod articol D335
EAN / GTIN 9002793211398
Număr producător D335
L-Număr L80050 35
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Descriere:

  • Forjat din oțel de calitate
  • finisaj negru oxidat
  • mânere acoperite cu PVC
  • Adâncimea gurii 65 mm

Caracteristică:

  • Comercial de execuție: Emis
  • Formă: Dreaptă
  • Lungimea totală: 11″
  • Lungimea totală: 280 mm
  • Material/suprafață:
    • Piese foarfece din oțel forjat, capete de mâner acoperite cu PVC
  • Lățimea aluniței: 60 mm

Notă:

  • Avertismente de pericol:
    • Purtați ochelari de protecţie și mănuşi când lucrați. Piesele de decuplare pot răni lucrătorii și persoanele din apropiere.
    • Când lucrați la echipamente electrice, deconectați sursa de alimentare. În caz contrar, ar putea apărea un șoc electric.
    • Nu utilizați niciodată clești ca ciocan!
    • Verificați fălcile pentru uzură! Fălcile uzate provoacă alunecări și, prin urmare, accidente.
    • Cleștii de prindere sunt potriviți numai pentru fixarea pe termen scurt a pieselor de prelucrat!
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Tranzacționați petrol în mod regulat