{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Czarny | |
| Kształt szczęk | prostych | |
| Szerokość szczęk | 60 mm | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce płaskie / okrągłe | |
| Materiał | Blacha stalowa wysokiej jakości | |
| Powierzchnia | lakierowane proszkowo | |
| Metoda produkcji | Kute | |
| Długość całkowita L | 280 mm |
| Numer artykułu | D33-60-P | |
| EAN / GTIN | 4010220021927 | |
| Numer producenta | D33-60-P | |
| Numer L | L80050 40 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |