Nożyczki berlińskie D102-300

Nr art.: D102-300
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
Rodzaj zastosowania strona prawa
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita 300 mm
Długość skrawania 79 mm
Do grubości Blacha
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Rodzaj produktu Nożyce do cięcia blachy
Kształt ostrzy proste
Maks. grubość materiału, Blacha 1 mm
Powierzchnia ocynkowane
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu D102-300
EAN / GTIN 4010220000533
Numer producenta D102-300
Numer L L80080 40
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Do cięć prostych
  • D202 – uchwyty lakierowane
  • D102 – uchwyty pokryte PVC
  • Dostępne wyłącznie w wersji z ostrzem prawostronnym

Cecha szcz.:

  • Grubość blachy (600 N/mm²): 1 mm
  • długość całkowita: 12″
  • długość całkowita: 300 mm
  • Materiał / Powierzchnia:
    • Elementy nożyczek wykonane ze stali kutej, końcówki uchwytów pokryte powłoką z PVC
    • Elementy złączne ze stali ocynkowanej
  • długość cięcia: 3″
  • długość cięcia: 79 mm
  • Okres trwałości: +

Zastosowanie:

  • Konstrukcje metalowe
  • Prace blacharskie
  • Solidny i wszechstronny

Wskazówka:

  • Ostrzeżenia dotyczące zagrożeń:
    • Nożyce ręczne do blachy można stosować wyłącznie do cięcia cienkich blach z miękkich metali lub stali. Nie nadają się do przecinania okrągłych i kwadratowych elementów metalowych, takich jak np. drut.
    • Narzędzia tnące można używać wyłącznie ręcznie, bez dodatkowych przyrządów.
    • Podczas pracy należy nosić okulary ochronne i rękawice; odłamane części mogą spowodować obrażenia u pracowników i osób postronnych.
    • Niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia osób lub uszkodzenia mienia.
    • Przed rozpoczęciem prac przy instalacjach elektrycznych należy odłączyć je od źródła zasilania. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
    • Należy zawsze kierować ostrza nożyczek i noży w stronę przeciwną do ciała.
    • Narzędzia tnące należy zawsze odkładać z zamkniętymi ostrzami w dobrze widocznym miejscu. Uchwyt wskazuje właśnie na Ciebie!
    • Narzędzia tnące należy przechowywać oddzielnie! Chroni ostrza i Twoje palce!
    • Narzędzia tnące należy regularnie ostrzyć, aby były ostre! W przypadku tępych narzędzi tnących ryzyko odniesienia obrażeń jest większe, a do osiągnięcia tej samej wydajności cięcia trzeba włożyć więcej siły.
  • Wskazówki dotyczące pielęgnacji:
    • Ogólne usuwanie zabrudzeń
    • W regularnych odstępach czasu, w zależności od stopnia zabrudzenia, przetrzeć ostrze lekko naoliwioną szmatką (aby usunąć pył z materiału)
    • Należy regularnie smarować połączenia śrubowe po wewnętrznej stronie ostrza olejem
    • Zardzewiałe lub porysowane ostrza można łatwo wyostrzyć za pomocą kamienia olejowego
    • Jeśli nożyczki mają zbyt duży luz, należy wyregulować śrubę. (Nożyczki powinny się przy tym nadal łatwo otwierać i zamykać.)