Tijera Berlín D102-300

Número de artículo: D102-300
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Tipo de boca a derecha
Material acero al cromo-vanadio
Longitud total 300 mm
Longitud de filo 79 mm
Para grosor Chapa
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Zona de protección ESD (EPA) no
Tipo de producto Cizallas para chapa
Forma de los filos forma recta
Grosor del material máx., Chapa 1 mm
Superficie galvanizado
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo D102-300
EAN / GTIN 4010220000533
Número del fabricante D102-300
Número L L80080 40
Fabricante/responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descripción

Descripción:

  • Para cortes rectos
  • D202 - Mangos pintados
  • D102 - Mangos bañados en PVC
  • Disponible sólo en versión de corte derecho

Característica:

  • Espesor de la hoja (600 N/mm²): 1 mm
  • Longitud total: 12″
  • Longitud total: 300 mm
  • Material / superficie:
    • Piezas de tijera hechas de acero forjado, extremos de mango recubiertos de PVC
    • Sujetadores de acero, galvanizados
  • Longitud de corte: 3″
  • Longitud de corte: 79 mm
  • durabilidad/duración/vida útil: +

Aplicación:

  • Construcciones metálicas
  • Trabajos de hojalatería
  • La herramienta resistente para todos los trabajos

Nota:

  • Advertencias DE PELIGRO:
    • Las tijeras de mano solo deben usarse para cortar láminas delgadas de metal blando o acero. No son adecuados para cortar formas metálicas redondas y cuadradas, como el alambre.
    • Las herramientas de corte solo deben usarse a mano sin recurso adicional.
    • Use gafas de protección y guantes cuando trabaje, las piezas cortadas pueden lesionar a los trabajadores y transeúntes.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Cuando trabaje en equipos eléctricos, desconecte la fuente de alimentación. De lo contrario, podría ocurrir una descarga eléctrica.
    • Siempre guía la dirección de corte de tijeras y cuchillos lejos del cuerpo.
    • Coloque siempre las herramientas de corte en un lugar claramente visible con los bordes de corte cerrados. El mango apunta a usted!
    • ¡Almacene las herramientas de corte por separado! Es fácil en el corte y los dedos!
    • ¡Las herramientas de corte deben afilarse regularmente! Para las herramientas de corte contundentes, el riesgo de lesiones es mayor y se debe aplicar más fuerza para el mismo rendimiento de corte.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad
    • En ciclos regulares, dependiendo del grado de contaminación, frote el borde de corte con un paño ligeramente graso (elimine el polvo del material)
    • Aceite regularmente la conexión del perno en el interior de la cuchilla
    • Pele ligeramente los cortes oxidados o rasguñados con una piedra oleaginosa
    • Si el tijera tiene demasiado juego, ajuste el tornillo. (El tijera debe ser fácil de abrir y cerrar.)