{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip de utilizare | pe dreapta | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Lungimea totală | 300 mm | |
| Lungime de tăiere | 79 mm | |
| Recomandat pentru grosime | Tablă | |
| Sigiliu de calitate și testare | Nu există | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Tip produs | Foarfecă pentru tablă | |
| Forma de tăiere | dreaptă | |
| Grosimea materialului max., Tablă | 1 mm | |
| Suprafaţă | galvanizat | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | D102-300 | |
| EAN / GTIN | 4010220000533 | |
| Număr producător | D102-300 | |
| L-Număr | L80080 40 | |
| Producător/responsabil | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |