• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Pry bars, 3/8 ″, 422 mm

Nr art.: D.3-12
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
Kolor czerwony; czarny
Rodzaj produktu Łom
Kształt trzonka Prostokąt
Powierzchnia wersja czerniona
Długość całkowita 422 mm
Masa 0,345 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu D.3-12
EAN / GTIN 3148510179728
Numer producenta D.3-12
Numer L L60130 1249
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Various applications: suspension, chassis, bodywork, etc.
  • Thick cross-section blade to limit elasticity when lever is applied

Cecha szcz.:

  • d [″]: 3/8
  • L [mm]: 422
  • L1 [mm]: 305
  • [kg]: 0.345