Maneta de putere cu secțiune transversală mare 305mm

Cod articol.: D.3-12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Culoarea roşu; negru
Tip produs Leviere
Forma arborelui Dreptunghiular
Suprafaţă brunat
Lungimea totală 422 mm
Greutate 0,345 kg

Identificare și clasificare

Cod articol D.3-12
EAN / GTIN 3148510179728
Număr producător D.3-12
L-Număr L60130 1249
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Utilizare versatilă: suspensie, șasiu, caroserie etc.
  • Lamă cu secțiune transversală groasă pentru a limita elasticitatea atunci când se aplică pârghia

Caracteristică:

  • d [″]: 3/8
  • L [mm]: 422
  • L1 [mm]: 305
  • [kg]: 0,345