Waga licząca CXB 30K2, zakres ważenia 30000 g, dokładność odczytu 2 g

Nr art.: CXB 30K2
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
Napięcie sieciowe 230 V
Częstotliwość sieciowa 50 Hz
Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Akumulator wymienny tak
Czas pracy 200 h
Czas ładowania na akumulator 8 h
Oznaczenie producenta CXB
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe; Zasilanie sieciowe
Wys. całkowita 110 mm
Szerokość całkowita 300 mm
Głębokość całkowita 330 mm
Szerokość obudowy 300 mm
Głębokość obudowy 330 mm
Kształt szalki kształt prostokątny
Szerokość szalki 300 mm
Głębokość szalki 225 mm
Materiał szalki Stal szlachetna
W komplecie panel wskazań tak
Min. zakres ważenia 10 g
Min. zakres ważenia 0 kg
Maks. zakres ważenia 30 kg
Czytelność 2 g
Powtarzalność 2 g
Liniowość ± 4 g
Wysokość cyfr 18 mm
Wskazania z podświetleniem tła tak
Rodzaj produktu Waga do zliczania
Jednostka zakresu ważenia Gramm; kilogram
Czas narastania sygnału 2 s
Technika pomiarowa cyfrowy
Temperatura pracy min. -10 °C
Temperatura pracy maks. 40 °C
Masa 4 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu CXB 30K2
EAN / GTIN 4045761085473
Numer producenta CXB 30K2
Numer L L40250 2537
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Cecha szcz.:

  • Duże podświetlane wyświetlacze LCD, wysokość cyfr 18 mm
  • Wymiary platformy wagowej, stal nierdzewna, szer. × gł. 300 × 225 mm
  • Wymiary obudowy: szer. × gł. × wys., 300 × 330 × 110 mm
  • Zasilanie z akumulatora w standardzie, czas pracy do 200 godzin bez podświetlenia, czas ładowania ok. 8 godzin
  • Waga netto ok. 4,0 kg
  • Dopuszczalny zakres temperatur otoczenia: -10 °C–40 °C