Počítací váha CXB 30K2, rozsah vážení 30000 g, čitelnost 2 g

Artiklové číslo: CXB 30K2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Síťové napětí 230 V
Síťová frekvence 50 Hz
Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Doba provozu 200 h
Doba nabíjení jednoho akumulátoru 8 h
Označení výrobce CXB
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Zásobování energií Provoz s akumulátorem; Síťový provoz
Celková výška 110 mm
Celková šířka 300 mm
Celková hloubka 330 mm
Šířka korpusu 300 mm
Hloubka korpusu 330 mm
Tvar vážicí desky hranatý
Šířka vážicí desky 300 mm
Hloubka vážicí desky 225 mm
Materiál vážicí desky ušlechtilá ocel
Včetně zobrazovací jednotky ano
Rozsah vážení min. 10 g
Rozsah vážení min. 0 kg
Rozsah vážení max. 30 kg
Rozlišitelnost 2 g
Opakovatelnost 2 g
Linearita ± 4 g
Výška číslic 18 mm
Displej s podsvětlením ano
Druh produktu Počítací váha
Jednotka rozsahu vážení gram; kilogram
Doba ustálení 2 s
Měřicí technika digitální
Provozní teplota min. -10 °C
Provozní teplota max. 40 °C
Hmotnost 4 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo CXB 30K2
EAN / GTIN 4045761085473
Číslo výrobce CXB 30K2
L-číslo L40250 2537
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Charakteristika:

  • Velký podsvícený displej LCD, výška číslic 18 mm
  • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel, š × h 300 × 225 mm
  • Rozměry pouzdra Š × H × V, 300 × 330 × 110 mm
  • Standardní provoz na interní baterii, provozní doba až 200 h bez podsvícení, doba nabíjení cca 8 h
  • Čistá hmotnost přibližně 4,0 kg
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C