Belt with dual point metal loop 100-140cm Safety Lock System

Nr art.: CT70-100
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria FACOM SLS
Kolor Czarny
Rodzaj produktu Pas narzędziowy
Rozmiary międzynarodowe onesize
Min. obwód talii 700 mm
Maks. obwód talii 1 000 mm
Materiał Nylon; Poliester
Typy blokad Zatrzask
Właściwości Możliwość mocowania toreb

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu CT70-100
EAN / GTIN 3662424027383
Numer producenta CT70-100
Numer L L60130 9306
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Belt for hanging tools of the FACOM SLS series
  • Double-pin metal buckle: To open the buckle, both pins must be pressed in. This prevents accidental opening and provides optimum security
  • Supplied with comfort foam insert with hook-and-loop closure for optimum fit
  • Waist circumference: 70 - 100 cm