CT Cut D18 Nitrile Impact Glove Grey/Black XS

Nr art.: CT46G8RXS
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Temperatura, Pranie w pralce 40 °C
Znak jakości i certyfikat kontroli Oeko-Tex® Standard 100
Liczba par 1 para
Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388 D
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 3
Odporność na przecięcie (Coup Test) X
Odporność na rozdzieranie 4
Wytrzymałość na przekłucie 2
Odporność na przecięcie (TDM) D
Ochrona przed wstrząsami P
A: Palność, EN 407 X
B: Ciepło kontaktowe, EN 407 1
C: ciepło konwekcyjne, EN 407 X
D: promieniowaniem cieplnym, EN 407 X
E: niewielkie rozpryski stopionego metalu, EN 407 X
F: duże rozpryski stopionego metalu, EN 407 X
Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni Pianka nitrylowa
Kod EN 407 X1XXXX
Kod EN 388 3X42DP
Kolor szare; czarny
Metoda mycia Pranie w pralce
Suszenie Nie suszyć w suszarce bębnowej
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed przecięciem
Rozmiar rękawic 6
Kształt Obcisłe
Obszar zastosowania Precyzja
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Technologia dziewiarska (dokładność) 18G
Norma EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Materiał podłoża Elastan; Włókna HPPE; Nylon
Powłoka Wewnętrzna strona dłoni
Z wyściółką nie
Właściwości Do ekranów dotykowych; Przyczepność na mokro; bez silikonu
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu CT46G8RXS
EAN / GTIN 5036108411726
Numer producenta CT46G8RXS
Numer L L01840 924
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Introducing our cut D 18 gauge impact glove, designed to provide unrivalled impact protection. Engineered for low-energy impact situations, it safeguards against potential hazards. With its Level D cut resistance, this glove offers reliable protection without compromising dexterity. Experience seamless interaction with touchscreen devices, as it offers full compatibility. The nitrile foam coating ensures exceptional grip in wet and dry conditions. Redefining comfort, this glove is expertly manufactured without glass and steel fibres, minimising skin irritation.

Cecha szcz.:

  • Level D cut resistance
  • This glove can be used with most mobile touchscreen devices
  • Nitrile foam coating for excellent grip in wet and dry conditions
  • Free from glass and steel fibres to reduce skin irritation
  • For low-energy impact protection
  • Retains cut performance level for up to 10 washes
  • 18 gauge liner for extra dexterity
  • CE certified
  • UKCA marked
  • New style
  • Retail tag which aids presentation for retail sales
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 approved
  • Silicone free - Ideal for manufacturing, paint applications, electronics and glass handling where silicone is problematic
  • Wash at 40°C using non-biological detergent, re-shape after wash. Do not tumble dry.

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X42DP)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 (LEVEL 2)

Materiał:

Material: DyUltra™; Nylon; PVC; Elastic; Elastane; UHMWPE
Material info: DyUltra™ is a new cut resistant material developed to provide the highest level of abrasion resistance in the market, stronger than para-aramids.