Gant Nitrile Anti-impact coupure D Jauge 18 Grey/Black XS R

Réf.: CT46G8RXS
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Paire (TVA incluse)
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
Température, lavage en machine 40 °C
Label de qualité et de contrôle Oeko-Tex® Standard 100
Contenu Paires 1 paire
Classe de protection anti-coupure, EN 388 D
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 3
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) X
Résistance à la déchirure 4
Résistance à la perforation 2
Résistance à la coupure par lame (TDM) D
Protection contre les chocs P
A: Résistance au feu, EN 407 X
B : Chaleur par contact, EN 407 1
C : Chaleur par convection, EN 407 X
D : chaleur par rayonnement, EN 407 X
E: petites projections de métal en fusion, EN 407 X
F: grandes projections de métal en fusion, EN 407 X
Matériau revêtement, paume Mousse nitrile
Code EN 407 X1XXXX
Code EN 388 3X42DP
Couleur gris; noir
Procédé de lavage lavage en machine
Séchage ne pas passer au sèche-linge
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre les coupures
Taille de gants 6
Ajustement coupe ajustée
Domaine d’application précision
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Technologie de tricotage (finesse) 18G
Norme EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Substrat elasthane; fibre HPPE; Nylon
Revêtement paume
Avec doublure non
Caractéristiques Sans silicone; compatibilité écrans tactiles; préhension à l’humidité
Catégorie de protection II

Identification et classification

Référence article CT46G8RXS
EAN / GTIN 5036108411726
Réf. fabricant CT46G8RXS
Article hors catalogue L01840 924
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Voici notre gant anti-impact coupure D Jauge 18, conçu pour offrir une protection inégalée contre les chocs. Conçu pour les situations d'impact à faible énergie, il protège contre les risques potentiels. Avec sa résistance à la coupure de niveau D, ce gant offre une protection fiable sans compromettre la dextérité. L'interaction avec les appareils à écran tactile est transparente, car la compatibilité est totale. Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches Redéfinissant le confort, ce gant est fabriqué de manière experte sans fibres de verre et d'acier, ce qui minimise l'irritation de la peau.

Caractéristique(s):

  • Résistance a la coupure niveau D
  • Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
  • Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
  • Sans fibres de verre et d'acier pour réduire les irritations cutanées
  • Pour une protection contre les chocs à faible énergie
  • Conserve le niveau de performance de coupe jusqu'à 10 lavages
  • Tricot jauge 18 pour une dextérité maximum
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Nouveau Modèle
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Sans Silicone.Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique
  • Laver à 40°C avec une lessive non biologique, remettre en forme après lavage. Ne pas sécher en machine.

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X42DP)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 (LEVEL 2)

Matière(s):

Matériau: DyUltra™; Nylon; PVC; Elastique; Elasthanne; UHMWPE
Informations sur les matériaux: DyUltra est un nouveau matériau résistant aux coupures développé pour offrir le plus haut niveau de résistance à l'abrasion du marché, plus résistant que les para-aramides.