CT Cut D18 Nitrile Glove Grey/Black XL

Nr art.: CT45G8RXL
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Temperatura, Pranie w pralce 40 °C
Znak jakości i certyfikat kontroli Oeko-Tex® Standard 100
Odporność na wysokie temperatury 100 stopni
Liczba par 1 para
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 4
Odporność na przecięcie (Coup Test) X
Odporność na rozdzieranie 4
Wytrzymałość na przekłucie 2
Odporność na przecięcie (TDM) D
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
A: Palność, EN 407 X
B: Ciepło kontaktowe, EN 407 1
C: ciepło konwekcyjne, EN 407 X
D: promieniowaniem cieplnym, EN 407 X
E: niewielkie rozpryski stopionego metalu, EN 407 X
F: duże rozpryski stopionego metalu, EN 407 X
Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni Pianka nitrylowa
Kod EN 407 X1XXXX
Kod EN 388 4X42D
Kolor szare; czarny
Skład tkaniny Elastan; Poliester
Metoda mycia Pranie w pralce
Suszenie Nie suszyć w suszarce bębnowej
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed wysoką temperaturą; Ochrona przed przecięciem
Rozmiar rękawic 10
Kształt Obcisłe
Obszar zastosowania Precyzja
Wersja Z pięcioma palcami
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Technologia dziewiarska (dokładność) 18G
Norma EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Materiał podłoża Elastan; Poliester
Powłoka Wewnętrzna strona dłoni
Z wyściółką nie
Właściwości Do ekranów dotykowych; Przyczepność na mokro; bez silikonu; oddychająca
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu CT45G8RXL
EAN / GTIN 5036108321728
Numer producenta CT45G8RXL
Numer L L01840 1374
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

The premium CT45 cut resistant glove offers exceptional cut level D protection without the use of glass or steel fibres. Coated with Nitrile foam the CT45 offers outstanding grip in wet and dry conditions. The 100% breathable seamless liner offers outstanding comfort for the wearer.

Cecha szcz.:

  • Level D cut resistance
  • 18 gauge liner for extra dexterity
  • Free from glass and steel fibres
  • Nitrile foam coating for excellent grip in wet and dry conditions
  • Retains cut performance level for up to 10 washes
  • Protection against contact heat up to 100°C
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 approved
  • Improved performance
  • Breathable seamless liner
  • Retail tag which aids presentation for retail sales
  • This glove can be used with most mobile touchscreen devices
  • CE certified
  • ANSI cut level A4
  • Wash at 40°C using non-biological detergent, re-shape after wash. Do not tumble dry.
  • UKCA marked
  • Silicone free - Ideal for manufacturing, paint applications, electronics and glass handling where silicone is problematic

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42D)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Materiał:

Material: DyUltra™; Polyester; Elastic; Elastane;
Material info: DyUltra™ is a new cut resistant material developed to provide the highest level of abrasion resistance in the market, stronger than para-aramids.