{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Temperatura, Lavado a máquina | 40 °C | |
| Sello de calidad y comprobación | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Resistencia al calor hasta | 100 grados | |
| Contenido pares | 1 par | |
| Versión, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistencia a la abrasión | 4 | |
| Resistencia al corte (prueba Coupe) | X | |
| Resistencia al desgarre progresivo | 4 | |
| Resistencia a la perforación | 2 | |
| Resistencia al corte (TDM) | D | |
| Protección contra golpes | No determinado | |
| A: Comportamiento en combustión, EN 407 | X | |
| B: Contacto con calor, EN 407 | 1 | |
| C: Calor de convección, EN 407 | X | |
| D: Calor de irradiación, EN 407 | X | |
| E: pequeñas salpicaduras de fundición, EN 407 | X | |
| F: grandes salpicaduras de fundición, EN 407 | X | |
| Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano | Espuma de nitrilo | |
| Código EN 407 | X1XXXX | |
| Código EN 388 | 4X42D | |
| Color | gris; negro | |
| Composición del tejido | Elastano; Poliéster | |
| Método de lavado | Lavado a máquina | |
| Secar | No secar en secadora | |
| Tipo de producto | Guantes | |
| Intervalo de empleo | Protección contra el calor; Protección contra cortes | |
| Talla del guante | 10 | |
| Forma ajustada | Ajustado/a | |
| Intervalo de aplicación | Precisión | |
| Modelo | Cinco dedos | |
| Reutilización | Reutilizable | |
| Unidad | Par | |
| Tecnología de tejido (finura) | 18G | |
| Norma | EN 388; EN 407; EN ISO 21420 | |
| Material de base | Elastano; Poliéster | |
| Recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
| Con forro | no | |
| Características | Agarre en mojado; Ideal para pantalla táctil; exento de silicona; transpirable | |
| Categoría de protección | II |
| Número de artículo | CT45G8RXL | |
| EAN / GTIN | 5036108321728 | |
| Número del fabricante | CT45G8RXL | |
| Número L | L01840 1374 | |
| Fabricante/responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |