{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Poliester | 92 % | |
| Zawartość włókien, Elastan | 8 % | |
| Temperatura, Pranie zwykłe | 30 °C | |
| Kolor | czarny | |
| Skład tkaniny | Elastan; Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 180 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie zwykłe | |
| Suszenie | Nie suszyć w suszarce bębnowej; Suszyć rozwieszone | |
| Prasowanie | Nie prasować | |
| Wybielanie | Nie wybielać | |
| Czyszczenie chemiczne | Nie czyścić chemicznie | |
| Rodzaj produktu | Chusty wielofunkcyjne | |
| Właściwości | Odprowadza wilgoć | |
| Kategoria ochrony | brak | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Wielkości międzynarodowe | onesize |
| Numer artykułu | CS24BKR | |
| EAN / GTIN | 5036108316991 | |
| Numer producenta | CS24BKR | |
| Numer L | L01840 102944 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |