Echarpe Multiway Black R

Réf.: CS24BKR
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
Teneur en tissu, polyester 92 %
Teneur en tissu, elasthanne 8 %
Température, lavage normal 30 °C
Couleur noir
Composition du tissu elasthanne; polyester
Densité du tissu 180 g/m2
Procédé de lavage lavage normal
Séchage ne pas passer au sèche-linge; séchage à l’air libre normal
Repassage ne pas repasser
Blanchissage ne pas blanchir
Nettoyage chimique ne pas nettoyer à sec
Type de produit cache cou
Caractéristiques evacuation de l’humidité
Catégorie de protection sans
Sexe Unisexe
Taille internationale onesize

Identification et classification

Référence article CS24BKR
EAN / GTIN 5036108316991
Réf. fabricant CS24BKR
Article hors catalogue L01840 102944
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Cette écharpe peut être portée de plusieurs façons. Le tissu en polyester élasthanne extensible lui permet de se transformer pour un certain nombre d'utilisations différentes tout en conservant sa forme d'origine.

Caractéristique(s):

  • Conditionnement facilitant la vente au détail
  • Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
  • Ce produit est très polyvalent et peut être porté de différentes façons.
  • Peut être porté mouillé ou sec
  • Garde l'utilisateur au frais jusqu'à 8 heures
  • Capacités d'évacuation, de refroidissement et de séchage
  • Tremper dans l'eau pour activer

Matière(s):

Tissu extérieur: Polyester Stretch Kingsmill: 92% Polyester, 8% Elastane
Composition de la coque: 92% Polyester, 8% Elastane
Poids de l'enveloppe gm: 180
Poids de la coque oz: 5
Lavage: lavage température 30°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;