Counting balance CKE 16K0.05, Weighing range 16000 g, Readout 0,05 g

Nr art.: CKE 16K0.05
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych baterii 6 szt.
Czas pracy 80 h
Wielkość międzynarodowa AAA (LR3)
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Wys. całkowita 120 mm
Szerokość całkowita 350 mm
Głębokość całkowita 390 mm
Kształt szalki kształt prostokątny
Szerokość szalki 340 mm
Głębokość szalki 240 mm
Materiał szalki Stal szlachetna
Materiał obudowy listwy tworzywo sztuczne
Czytelność 0,05 g
Wysokość cyfr 25 mm
Wskazania z podświetleniem tła tak
Rodzaj produktu Waga do zliczania
Jednostka Zakres ważenia Gramm
Technika pomiarowa cyfrowy
Temperatura pracy min. 10 °C
Temperatura pracy maks. 40 °C

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu CKE 16K0.05
EAN / GTIN 4045761357471
Numer producenta CKE 16K0.05
Numer L L40250 779
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Cecha szcz.:

  • Large backlit LCD display, Digit height 25 mm
  • Dimensions weighing surface WxD 340×240 mm, stainless steel
  • Overall dimensions W×D×H 350×390×120 mm
  • Optional battery operation,6×1.5 V AAA not included, operating time up to 80 h
  • Permissible ambient temperature 10 °C / 40 °C