Počítací váha Max 16000 g; d=0,05 g

Artiklové číslo: CKE 16K0.05
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet obsažených baterií 6 ks
Doba provozu 80 h
Mezinárodní konstrukční velikost AAA (LR3)
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Celková výška 120 mm
Celková šířka 350 mm
Celková hloubka 390 mm
Tvar vážicí desky hranatý
Šířka vážicí desky 340 mm
Hloubka vážicí desky 240 mm
Materiál vážicí desky ušlechtilá ocel
Materiál pouzdra plast
Rozlišitelnost 0,05 g
Výška číslic 25 mm
Displej s podsvětlením ano
Druh produktu Počítací váha
Jednotka rozsahu vážení gram
Měřicí technika digitální
Provozní teplota min. 10 °C
Provozní teplota max. 40 °C

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo CKE 16K0.05
EAN / GTIN 4045761357471
Číslo výrobce CKE 16K0.05
L-číslo L40250 779
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Charakteristika:

  • Velký podsvícený displej LCD, výška číslic 25 mm
  • Rozměry Vážicí plocha š × h 340 × 240 mm, nerezová ocel
  • Celkové rozměry Š×H×V 350×390×120 mm
  • Možnost provozu na baterie, 6×1,5 V AAA, nestandardní, provozní doba až 80 h
  • Přípustný rozsah okolní teploty 10 °C/40 °C